Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung für Universal MATE-N-LOK Pole: 3 Mini-Universal MATE-N-LOK 640714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16765
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640714-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Hinweise:
Zugentlastung stellt eine Hälfte der Zugentlastung dar. Je Steckverbinder sind zwei Stück notwendig
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
640714-1
Typ:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
3
Nennstrom (Details):
15 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
3
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 3 polig, TE Connectivity, Mini-Universal MATE-N-LOK, 302-0136, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,52*
1 Tag
3346
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,844*
€ 2,10*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,10*
1 Tag
25
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,24*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-640415-1
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.