Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für Universal-MATE-N-LOK 1-640415-1 1-640415-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749769-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-640415-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Kodierstift für Universal-MATE-N-LOK 1-640415-1 1-640415-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Kodierstift für Universal-MATE-N-LOK

Kodierstift für alle Gehäuse geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1-640415-1
Typ (Hersteller-Typ):
1-640415-1
Ausführung (allgemein):
Kodierstift für alle Gehäuse
Anschluss (Details):
-
Produkt-Art:
Kodierstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000273926, TE Connectivity, 1-640415-1, 163-9886
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1
€ 5,95*
ab € 0,1896*
€ 0,3667*
2 Tage
3510
10
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,367*
Lager 102
137
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.