Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 57.506.9055.0 Schutzleiterklemme Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16740
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.506.9055.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmen mit Schraubanschluss selos im Bemessungsquerschnitt 2,5 bis 35 mm² für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.
Features:
WK 6 SL/U GRÜN/GELB
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Ausführung:
Schutzleiterklemme
Abisolierlänge:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
57.506.9055.0
Typ:
WK 6 SL/U GRÜN/GELB
Anschluss-Querschnitt, flexibel:
0.5 - 6 mm²
Anschluss-Querschnitt, starr:
0.5 - 10 mm²
Querschnitt flexibel (max.):
6 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
10 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, 02050001324528, Wieland, WK 6 SL/U GRÜN/GELB
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,4594*
€ 2,9994*
100
Frei Haus
ab € 2,9656*
€ 3,5756*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,966*
€ 3,576*
100
Frei Haus
ab € 2,9947*
€ 3,6047*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,6405*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 952,08*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3466*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.