Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung für Universal MATE-N-LOK Pole: 4 Mini-Universal MATE-N-LOK 641776


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16701
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     641776-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Hinweise:
Zugentlastung stellt eine Hälfte der Zugentlastung dar. Je Steckverbinder sind zwei Stück notwendig
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
641776-1
Typ:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
4
Nennstrom (Details):
15 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
4
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, TE Connectivity, Mini-Universal MATE-N-LOK, 302-0142, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,35*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,62*
2 Tage
3075
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,689*
€ 2,06*
2 Tage
970
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,20*
2 Tage
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-640415-1
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.