Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7071A1-ND3G-75 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16555
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7071A1-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc

Features:
BNC-Buchse - BNC-Buchse
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
B7071A1-ND3G-75
Typ:
B7071A1-ND3G-75
Frequenz (max.):
1 GHz
Bauform:
Adapter, gerade
Impedanz:
75 Ω
Anschluss A:
BNC-Buchse
Anschluss B:
BNC-Buchse
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: 02050000387401, Amphenol, 700-9483, BNC Durchführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,43*
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 4,43*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 4,70*
1
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 5,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,50*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 10,70*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,49*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.