Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120113Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15913
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120113
EAN/GTIN:
     4011376709691
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Aus thermoplastischem Polyester, glasfaserverstärkt. DIN 41651. Auch für doppelreihige Stiftleisten im Raster 2,54 mm geeignet.
Features:
vergoldet
DIN 41651
Weitere Informationen:
Höhe:
15.6 mm
Länge:
6.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Ausführung:
mit Zugentlastung
Herst.-Teilenr.:
10120113
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktoberfläche Printseite:
Messing
Kontaktoberfläche Steckseite:
Messing
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Pole:
16
Gehäuse:
Polyester, glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,06*
1 Tag
1327
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,07*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,08*
Sonstiges
BKL Electronic
10120558
ab € 0,38*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 28,24*
Sonstiges
TRU Components
1580994
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.