Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120113
Buchsenleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120113
Buchsenleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10120113
Artikel-Nr.:
     4502-71F7436
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120113
EAN/GTIN:
     4011376709691
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfosten-Verbinder 2 x 8 polig, vergoldet, Raster 2,54mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00305 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, flachkabelsteckverbinder 16 pol, pfosten steckverbinder, bkl electronic pfosten-steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,94*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,06*
1 Tag
1327
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,07*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,08*
Sonstiges
BKL Electronic
10120558
ab € 0,38*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 28,24*
Sonstiges
TRU Components
1580994
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.