Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 14 008 3101 Buchseneinsatz Han® C-Modul 8 + PE Crimpen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15885
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Das Han-Modular® System kann je nach Anwendungsfall aus verschiedenen Basismodulen zusammengesetzt werden. Es können die in der Praxis bewährten Standardkontakte- und gehäuse verwendet werden.
Hinweise:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® C-Modul
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
8
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
8 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, buchsenkontakt, Harting, Han® EE module, 173-7415, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,66*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,69*
1
€ 5,00*
ab € 3,49*
€ 4,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4508*
€ 4,7974*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6222
ab € 1,6563*
Zubehör
Harting
09 33 000 6227
ab € 0,2892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.