Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8731720000-1 Prüftrenn-Reihenklemme Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15446
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8731720000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
5.1 mm
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
8731720000-1
Typ:
ZTR 2.5/3AN
Nennstrom:
20 A
Anschluss-Querschnitt, flexibel:
0.5 - 4 mm²
Anschluss-Querschnitt, starr:
0.5 - 4 mm²
Anschlüsse:
2
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
4 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
2
Nennspannung (Details):
500 V
Nennstrom (Details):
20 A
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Prüftrenn-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe: 02050001045058, Weidmüller, ZTR 25/3AN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,78*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.