Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 6.35mm 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14635
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350735-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.67 mm
Länge:
20.32 mm
Farbe:
weiß
Breite:
27.43 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
350735-4
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
3
Polzahl je Reihe:
4
Nennstrom (Details):
15 A
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 12pol, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 514-887, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,85*
2 Tage
55
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,86*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,94*
2 Tage
1327
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,698*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
350735-1
ab € 0,392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.