Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350735-4 STECKERGEHÄUSE, 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1580095
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350735-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Rastermaß: 6.35 mm
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: -
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 12pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350735-4, 1580095, 158-0095
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,16*
    € 1,83*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,85*
    2 Tage
    55
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,19*
    € 1,86*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,23*
    € 1,93*
    Lager 139
    828
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,698*
    € 2,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    350735-1
    ab € 0,392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.