Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 550.1501 Spannungsprüfer CAT II 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D137582
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1501
EAN/GTIN:
     4042146130889
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
ks tools spannungsprüfer
spannungsprüfer
in Anlehnung an DIN ISO 0680
zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung
Leuchtdioden zeigen Spannung sowie auch Polarität an
für Gleich- und Wechselspannung
mit Drehfeld und Phasenanzeige
Prüfspitzen abgeschirmt
Prüfspitze aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Typ:
550.1501
Frequenz (max.):
100 Hz
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Frequenz (min.):
0 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, spannungstester, stromtester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
€ 19,90*
ab € 13,39*
€ 18,89*
5 Tage
167
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,78*
7 Tage
162
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 22,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 22,15*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.