Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D133442 Herst.-Nr.: BT068010 EAN/GTIN: 4042146868959 |
| |
|
| | |
| 9-teiliger Satz in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764 Isolierung nach IEC 60900 mit 2-Komponentengriff mit Querloch zum Aufhängen brüniert aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit Mit dem 9-teiligen BRILLIANT TOOLS VDE Schraubendreher-Satz BT068010 erledigen Sie Arbeiten im Spannungsbereich bis zu 1.000 V problemlos. Verwendet werden Klingen, die aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt sind. Dabei handelt es sich um robuste und langlebige Materialien, die speziell für Werkzeuge genutzt werden. Die Schraubendreherklingen sind brüniert und mit einer durchgehenden Schutzisolierung versehen. So können sie keinen Strom leiten. Der ergonomische 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch sorgt für ein effizientes, präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch seine Griffform ermöglicht er eine optimale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand. Der VDE Schraubendreher-Satz beinhaltet Schlitz- und Kreuzprofile in verschiedenen Größen. Außerdem ist ein Spannungsprüfer enthalten, mit welchem Sie die Wechselspannung an Kabelverbindungen, Steckdosen oder Schaltern im Niedervoltbereich von 120 V bis zu 250 V testen können. Alle Schraubendreher sind nach VDE-genormt. Dadurch erfüllen sie die Sicherheitsbestimmungen, die für die Bereiche Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnik gelten.
Lieferumfang:
Schlitz: 3,0 x 75 mm - 4,0 x 10 cm - 5,5 x 12,5 cm - 6,5 x 15 cm PH: PH0 x 75 mm - PH1 x 80 mm - PH2 x 10 cm - PH3 x 15 cm Spannungsprüfer: 3,0 x 14 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 760 g | Mengenangaben: | 9teilig | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 12,83* | € 17,95* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,89* | € 18,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,90* | € 18,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,07* | € 18,97* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,85* | € 20,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|