Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D132632 Herst.-Nr.: 960.1163 EAN/GTIN: 4042146392270 |
| |
|
| | |
| Lötspitze 3,5 mm, Meißel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 g | Typ: | 960.1163 | Spitzenform: | Meißelform | Spitzen-Größe: | 3.50 mm | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 2,33* | € 3,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,70* | € 3,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,36* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|