Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D12468 Herst.-Nr.: 1891166 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 13.00 mm | Länge: | 7.00 mm | Breite: | 42.50 mm | Nennspannung: | 250 V | Herst.-Teilenr.: | 1891166 | Besonderheiten: | mit Push-in-Federanschluss | Drahtschutz: | Ja | Nennstrom: | 4 A | Querschnitt starr (max.): | 0.50 mm² | Querschnitt starr (min.): | 0.12 mm² | Polzahl: | 12 | Anschluss: | Federklemme + Print | Polzahl je Reihe: | 12 | Herstellerfarbe: | Grün | AWG max.: | 20 | AWG min.: | 26 | Abisolierlänge (max.): | 6 mm | Abisolierlänge (min.): | 6 mm | Kontaktmaterial: | verzinnt | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,321* | € 1,651* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,618* | € 1,988* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,7614* | € 2,1614* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,7614* | € 2,1614* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,03* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|