Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D110042 Herst.-Nr.: 550.1161 EAN/GTIN: 4042146112861 |
| |
|
| | |
| Features:
2.20 V
Weitere Informationen: | | Sockel: | E10 | Nennspannung: | 2.20 V | Typ: | 550.1161 | Nennstrom: | 250 mA | Herstellerfarbe: | Klar | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampen Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, lämpchen, birnchen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 11,04* | € 15,96* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,72* | € 18,40* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,93* | € 19,47* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,53* | € 20,80* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,33* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|