Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dichtungen und Blindstopfen für AMP Superseal IP67, 1 - 6 polig Pole: 1 AMP-Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10801
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Blindstopfen
Dichtstopfen
te connectivity blindstopfen
AMP Superseal Steckverbinder werden überall dort eingesetzt, wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anschluss:
-
Ausführung:
Einzelader-Abdichtung
Herst.-Teilenr.:
281934-4
Typ:
AMP-Superseal
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Grün
Pole:
1
Querschnitt:
1.4 - 1.7 mm
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, TE Connectivity, AMP-Superseal, 136-1721, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,065*
2 Tage
8083
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0678*
2 Tage
5465
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0315*
€ 0,0697*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0144*
€ 0,0848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,065*
€ 0,077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.