| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1361721 Herst.-Nr.: 281934-4 EAN/GTIN: 5056282843076 |
| |
|
| | |
| Typ = Kabeldichtung Serie = AMP Farbe = Grün
AMP SUPERSEAL Serie 1.5 von TE Connectivity, einfache Kabeldichtungen. AMP SUPERSEAL Serie 1.5, einfache Kabeldichtungen aus Silikon. Diese einfachen Kabeldichtungen werden gleichzeitig mit den Kontakten gecrimpt. Weitere Informationen: | | Typ: | Kabeldichtung | Serie: | AMP | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, 1361721, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Steckverbinder Dichtung, TE Connectivity, 2819344, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Seals |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0204* | € 0,0293* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0405* | € 0,065* | | | | | 1 Tag | | | 70 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,0678* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0315* | € 0,0697* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0144* | € 0,0848* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück | Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|