Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 6.35mm 3507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10470
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350715-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Weitere Informationen:
Höhe:
20.28 mm
Länge:
13.97 mm
Farbe:
weiß
Breite:
27.43 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
350715-4
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
3
Nennstrom (Details):
15 A
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 6polig, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 514-859, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,52*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4628*
€ 0,5328*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,82*
2 Tage
453
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,44*
2 Tage
3656
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,523*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0591*
Zubehör
TE Connectivity
794276-1
ab € 0,58*
Zubehör
TE Connectivity
794275-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.