| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3422914 Herst.-Nr.: 350715-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rastermaß: 6.35 mm Produktpalette: Universal MATE-N-LOK Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe Universal MATE-N-LOK von AMP Anzahl der Positionen: 6 -poligAusführung: Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 6polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350715-4, 3422914, 342-2914 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4628* | € 0,5428* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 0,71* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,49* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,36* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,522* | € 1,557* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|