Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT P629J Abdeckmaske (L x B x H) 65 x 50 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D09407
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     791790
EAN/GTIN:
     4016138853612
Suchbegriffe:
Löten Abdeckmaske
Lötschutzmaske
Lötstoppmaske
Lötstation
Zum Umrüsten der TOOLCRAFT Lötstationen mit Lötspitzentrockenreiniger. Im Gegensatz zur Spitzenreinigung mit feuchten Schwamm, hat der „dry-cleaner“ entscheidende Vorteile um die Lebensdauer der Lötspitzen zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
65 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Gehäuse
Kategorie:
Abdeckmaske
Produkt-Art:
Abdeckmaske
Weitere Suchbegriffe: toolcraft lötstation, löten abdeckmaske, TOOLCRAFT, P629J, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.