Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 708604 N Dampflok BR 086 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D080952
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     708604
EAN/GTIN:
     4005575257640
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Dampflokomotive Baureihe 086 der Deutschen Bundesbahn.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges befanden sich 386 Maschinen der Baureihe 86 auf Westdeutschem Gebiet. Die meisten ließen sich instand setzen, sodass die DB 1952 über 378 Loks dieser Baureihe verfügte. Zum Aufgabenbereich gehörten neben den klassischen Nebenbahnzügen auch regelmäßig die Beförderung von Eilzügen sowie das Rangieren in Güterbahnhöfen. Die letzten Maschinen schieden bei der DB 1974, als Baureihe 086 bezeichnet, aus dem Betriebsdienst aus.
Features:
Erstmals mit Next18-Schnittstelle und LED-Spitzenlicht
Feine Vor- und Nachlaufräder mit durchbrochenen Speichen
Metalldruckguss-Fahrgestell
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
87 mm
Herst.-Teilenr.:
708604
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 190,78*
€ 226,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 226,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
809910
ab € 74,38*
Sonstiges
Fleischmann
809911
ab € 61,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.