Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 211686 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.50W Tageslichtweiß (Ø x H) 50mm x 56.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D068662
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     211686
EAN/GTIN:
     3800157682053
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Strahler

Features:
Leistung= 4.50 W
Lichtstrom Gesamt= 400 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Tageslichtweiß
Lieferumfang:
VT-1975 5W SMD SPOTLIGHT COLORCODE:4000K
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Höhe:
56.5 mm
Länge:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
GU10
Bauform:
Reflektor
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
50 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.