Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 211685 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.50W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 56.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D068642
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     211685
EAN/GTIN:
     3800157682046
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Features:
Leistung= 4.50 W
Lichtstrom Gesamt= 400 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
V-TAC LED GU10 5W=35W WW REF MT
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Höhe:
56.5 mm
Länge:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
GU10
Bauform:
Reflektor
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
50 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,34*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.