Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 2142151 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.50W Warmweiß (Ø x H) 36.5mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D068412
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2142151
EAN/GTIN:
     3800157682558
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Features:
Leistung= 4.50 W
Lichtstrom Gesamt= 470 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
VT-1855 2700K 5,5W LED-Kerzenleuchte E14
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Ø:
36.5 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
36.5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
E14
Bauform:
Kerzenform
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
36.5 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Material:
Thermoplast
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.