Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 217261 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 8.50W Tageslichtweiß (Ø x H) 60mm x 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D068252
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     217261
EAN/GTIN:
     3800157677875
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Features:
Leistung= 8.50 W
Lichtstrom Gesamt= 806 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Tageslichtweiß
Lieferumfang:
V-TAC LED E27 9W=60W TW GLÜH MT
Weitere Informationen:
Leistung:
8.50 W
Ø:
60 mm
Höhe:
108 mm
Länge:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
E27
Bauform:
Glühlampenform
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
60 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
806 lm
Material:
Thermoplast
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
200 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
806 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.