Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 217602 VT-8412-S-N LED-Deckenleuchte LED EEK: F (A - G) 12.00W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D068172
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     217602
EAN/GTIN:
     3800157680486
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Features:
Leistung= 12.00 W
Lichtstrom Gesamt= 1200 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Lieferumfang:
VT-8412 12W LED DOME LIGHT
Weitere Informationen:
Leistung:
12.00 W
Höhe:
55 mm
Länge:
260 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
55 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1200 lm
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, V-TAC, VT-8412-S-N, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.