| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D067232 Herst.-Nr.: 60367 EAN/GTIN: 5702017416274 |
| |
|
| | |
| Mach dich bereit für den Abflug! Das LEGO City Passagierflugzeug (60367) ist ein Flugzeug-Modellbausatz für Kinder ab 7 Jahren, der ihnen ermöglicht, die unzähligen realistischen Details und Funktionen eines LEGO Flughafens und Flugzeuges zu entdecken.
Das superschnittige Flugzeug-Spielzeug hat ein detailreiches Innenleben aus Cockpit, Sitzen, Gang und Toilette. Zudem gibt es eine Fluggasttreppe, ein Vorfeldbus, ein Flugzeugschlepper, ein LEGO Catering-Fahrzeug und ein Gepäckfahrzeug sowie 9 Minifiguren, die zum Spielen einladen. Zu diesem LEGO Modell-Flugzeug-Set ist neben einer verständlichen gedruckten Bildanleitung auch eine 3D-Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen virtuelle Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten. Mithilfe der App kann dein Kind aber auch seinen Baufortschritt verfolgen sowie virtuelle Spielsets erkunden und speichern.
Tolle Fahrzeuge und Maschinen sind für Kinder ein alltäglicher Anblick. Die LEGO City Bausets lassen Kinder realistische Modelle näher erkunden. Außerdem laden faszinierende Figuren zu unzähligen fantasievollen Rollenspielen ohne Limit ein.
Das Spielzeug-Passagierflugzeug ist 19 cm hoch, 47 cm lang und 44 cm breit Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Passagierflugzeug | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 913 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,28* | € 77,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,18* | € 84,93* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 64,84* | € 85,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,33* | € 86,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,59* | € 87,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|