| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2798035-BP Herst.-Nr.: 60367 EAN/GTIN: 5702017416274 |
| |
|
| | |
| 60367 LEGO® CITY Passagierflugzeug
LEGO® CITY 60367 Passagierflugzeug
Mach dich bereit für den Abflug! Das LEGO City Passagierflugzeug (60367) ist ein Flugzeug-Modellbausatz für Kinder ab 7 Jahren, der ihnen ermöglicht, die unzähligen realistischen Details und Funktionen eines LEGO Flughafens und Flugzeuges zu entdecken.
Das superschnittige Flugzeug-Spielzeug hat ein detailreiches Innenleben aus Cockpit, Sitzen, Gang und Toilette. Zudem gibt es eine Fluggasttreppe, ein Vorfeldbus, ein Flugzeugschlepper, ein LEGO Catering-Fahrzeug und ein Gepäckfahrzeug sowie 9 Minifiguren, die zum Spielen einladen. Zu diesem LEGO Modell-Flugzeug-Set ist neben einer verständlichen gedruckten Bildanleitung auch eine 3D-Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen virtuelle Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten. Mithilfe der App kann dein Kind aber auch seinen Baufortschritt verfolgen sowie virtuelle Spielsets erkunden und speichern.
Tolle Fahrzeuge und Maschinen sind für Kinder ein alltäglicher Anblick. Die LEGO City Bausets lassen Kinder realistische Modelle näher erkunden. Außerdem laden faszinierende Figuren zu unzähligen fantasievollen Rollenspielen ohne Limit ein.
Das Spielzeug-Passagierflugzeug ist 19 cm hoch, 47 cm lang und 44 cm breit
Ausstattung: Flugzeugen und Fahrzeug-Fans werden diesen Modellbausatz des LEGO City Passagierflugzeuges voller realistischer Features und Funktionen lieben, darunter 4 LEGO Flughafen-Fahrzeuge und 9 Minifiguren Das Flugzeug-Spielzeug verfügt über ein abnehmbares Dach für einfachen Zugriff auf den detaillierten Innenraum, der ein Cockpit, Sitzgelegenheiten für den Piloten, Passagier-Minifiguren, eine Toilette und einen Catering-Bereich umfasst Das LEGO Flughafen-Set enthält außerdem eine Flugtreppe zum Einsteigen der Passagiere, einen Vorfeldbus, einen Flugzeugschlepper zum Herausrollen des Flugzeugs, einen Containerhubwagen zum Beladen von Catering-Vorräten und einen Gepäckwagen Enthält 9 LEGO City Minifiguren: Pilot, Kopilot, Bodenpersonal und Passagiere sowie Zubehör wie einen Koffer, eine Kamera, einen Rucksack, eine Aktentasche, ein Walkie-Talkie, 2 Getränkedosen und 2 Tassen Kinder können dem Bodenpersonal helfen, das Auto zu beladen, die Flugtreppe in Position zu rollen, den Passagieren ihre Plätze im Flugzeug zu zeigen und die Toilette zu überprüfen! Das Flugzeug-Modell ist über 47 cm lang und eignet sich hervorragend als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für Kinder, Jungen und Mädchen, die LEGO Fahrzeuge und Flugzeuge lieben Junge Baumeister können mithilfe der LEGO Builder App für Smartphones und Tablets die Modelle in diesem Set vergrößern, drehen und aus allen Blickwinkeln betrachten
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Ausführung (allgemein): Passagierflugzeug · LEGO Teile: 913 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO City | LEGO Teile: | 913 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Passagierflugzeug | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60367, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,34* | € 77,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,24* | € 84,44* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 64,90* | € 84,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,40* | € 85,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,65* | € 87,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|