|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D065332 Herst.-Nr.: 6ES78105CC140YA5 EAN/GTIN: 4047622956366 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC STEP 7 Prof. V18/2021 SR1 Combo inkl. TIA Portal, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-/9-sprachig (de,en,fr,es,it)/(zh,ru,jp,kr), ablauffähig unter Windows Server 2016/2019/2022- Windows 10 Professional, /Enterprise- Windows 11- Referenz-HW: S7-300/400 (S7-1200/1500) ******************************* Inhalt: Satz (5x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC- oder PC-basiert, inkl. Software Controller. Dank seiner Integration in das Engineering Framework des TIA Portals bietet SIMATIC STEP 7 Vorteile wie die direkte Online Diagnose, einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten oder auch das Bibliothekskonzept für zeitsparendes effizientes Arbeiten und Widerverwenden von Objekten. STEP 7 im TIA Portal hilft Ihnen, Ihre Engineeringaufgaben intuitiv und effizient zu lösen. Die Integration in das TIA Portal überzeugt in jedem Arbeits- und Programmierschritt durch Übersichtlichkeit, intelligente Benutzerführung und bequeme Abläufe. Funktionen wie Drag & Drop, Copy & Paste oder Autocomplete machen die Arbeit entscheidend schneller und leichter. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Herst.-Teilenr.: | 6ES78105CC140YA5 | Typ: | 6ES7810-5CC14-0YA5 | Produkt-Art: | SPS-Software |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: simatic step 7, Siemens, 6ES7810-5CC14-0YA5, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.249,09* | € 3.504,61* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 3.549,10* | € 3.760,17* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.637,86* | € 3.860,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.868,43* | € 4.022,33* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 3.892,55* | € 4.046,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|