Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-49104-B 6723 LED-Außenstrahler EEK: F (A - G) 100.00W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063742
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6723
EAN/GTIN:
     3800157684347
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 100.00 W
Lichtstrom Gesamt= 8700 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED-Fluter V-TAC VT-49104-B, 100W, 6500K
Weitere Informationen:
Leistung:
100.00 W
Höhe:
222 mm
Länge:
270 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
27 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
70
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
8700 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
8700 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.