Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-4934-W 6747 LED-Außenstrahler EEK: F (A - G) 30.00W Tageslichtweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063592
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6747
EAN/GTIN:
     3800157684583
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30.00 W
Lichtstrom Gesamt= 2510 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Tageslichtweiß
Lieferumfang:
LED-Fluter V-TAC VT-4934-W, 30W, 4000K
Weitere Informationen:
Leistung:
30.00 W
Höhe:
122 mm
Länge:
150 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Breite:
27 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
70
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2510 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
2510 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.