Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-4954-W 6754 LED-Außenstrahler EEK: F (A - G) 50.00W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063582
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6754
EAN/GTIN:
     3800157684651
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 50.00 W
Lichtstrom Gesamt= 4300 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED-Fluter V-TAC VT-4954-W, 50W, 6500K
Weitere Informationen:
Leistung:
50.00 W
Höhe:
150 mm
Länge:
180 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Breite:
27 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
70
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4300 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
4300 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.