Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 21808 VT-13-N LED-Deckenleuchte LED EEK: F (A - G) 12.00W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063462
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     21808
EAN/GTIN:
     3800157680516
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Features:
Leistung= 12.00 W
Lichtstrom Gesamt= 900 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Tageslichtweiß
Lieferumfang:
VT-13 4000K LED DOME 12W LIGHT, SENSOR
Weitere Informationen:
Leistung:
12.00 W
Höhe:
60 mm
Länge:
290 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Durchmesser:
60 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
80
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Erfassungsweite max.:
6 m
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, V-TAC, VT-13-N, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.