Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Gartenleuchte VT-943 6668 LED 3.00W Warmweiß Weiß, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063352
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6668
EAN/GTIN:
     3800157665971
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Features:
Leistung= 3.00 W
Lichtstrom Gesamt= 260 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
2er Pack
Lieferumfang:
VT-943 3W 3W LED Solar Garten Lampe Weiß und Schwarz Gehäuse 3000K 2Stk./Packung
Weitere Informationen:
Leistung:
3.00 W
Höhe:
800 mm
Länge:
148 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
148 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Farbwiedergabeindex:
80
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
260 lm
Material:
ABS + PC
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
260 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte ip 65, solar lampe, V-TAC, VT-943, Außendeko, Außendekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 41,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 41,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,05*
€ 48,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.