| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D046232 Herst.-Nr.: 55029 EAN/GTIN: 4004625550298 |
| |
|
| | |
| Ersatz Hartmetall-Schneidstahlklinge für Systemwerkzeuge ROCUT 110 und ROCUT 160 zum gleichzeitigen Ablängen und Anfasen von PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- und PVDF Rohren mit einer maximalen Wandstärke von 7,5 mm. Features: Schnittiefe bis 7,5mm Ablängen und Anfasen in einem Schritt 15° Phase Lieferumfang: HM-Schneidstahl, 15°, 7,5mm Weitere Informationen: | | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 160 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 32 mm | Produkt-Art: | Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,24* | € 44,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,99* | € 44,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,00* | € 46,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,73* | € 47,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,89* | € 47,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|