| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D045202 Herst.-Nr.: 10787 EAN/GTIN: 5702017424118 |
| |
|
| | |
| Nimm Fans der TV-Serie ""Gabbys Dollhouse"" ab 4 Jahren mit in eine magische Welt voller Spaß, Freunde und endloser Spielmöglichkeiten mit dem LEGO Kitty Fees Gartenparty (10787) Gabbys Dollhouse Spielset.
Dieses Gabbys Puppenhaus Spielzeug enthält eine Gabby Minifigur sowie Pandi und Kitty Fee Katzenfiguren aus der beliebten TV-Serie. Die Charaktere trinken Tee im Baumhaus, wo Kitty Fairy ein Bett und Erdbeersnacks hat. Für die kleinen Gärtner gibt es Blumen zum Anpflanzen sowie eine Spielzeugrutsche, eine Schaukel und ein Karussell, auf denen die Freunde spielen können. Gabbys Dollhouse Zubehör, einschließlich Äpfeln, einer Gießkanne, Teekanne, Tassen und Schmetterlingen, regen Kinder zu fantasievollen Rollenspielen an. Enthalten ist zudem auch eine farbenfrohe Bauanleitung mit Bildern und Geschichten, und wie bei allen LEGO 4+ Sets ist ein Starter-Bauelement enthalten, damit der Bauspaß sofort beginnen kann. In der LEGO Builder App ist auch eine digitale Version der Bauanleitung verfügbar.
LEGO 4+ Sets sind der perfekte Weg für Erwachsene, den Bauspaß mit Kindern zu teilen, egal ob sie erfahrene LEGO Fans sind oder zum ersten Mal mit LEGO Steinen spielen. Dieses Gabbys Dollhouse Spielset ist ein großartiges Geschenk für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren und alle Kinder, die Fans der beliebten Fernsehserie sind.
Mit Rutsche ist das Baumhaus ist 13 cm hoch, 17 cm breit und 11 cm tief. Enthält 130 Teile. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kitty Fees Gartenparty | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 130 | Produkt-Art: | LEGO® Gabby’s Dollhouse | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,09* | € 23,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,55* | € 28,12* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,43* | € 28,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,19* | € 30,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,78* | € 36,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|