| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D037192 Herst.-Nr.: 565102 EAN/GTIN: 4042943189639 |
| |
|
| | |
| Features: Leistung= 8.50 W Lichtstrom Gesamt= 470 lm Lichtfarbe= 6000 K; Warmweiß, Kaltweiß
Weitere Informationen: | | Leistung: | 8.50 W | Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h | Höhe: | 18 mm | Energieeffizienzklasse: | G | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 145 mm | Einbautiefe: | 18 mm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Lichtfarbe (Kelvin): | 6000 K | Material: | Aluminium Druckguss | Außen-Ø: | 135 | Abstrahlwinkel: | 115 ° | Herstellerfarbe: | Signalweiß (RAL 9003) | Lichtstrom Gesamt: | 470 lm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß + Kaltweiß | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, kapego led deckeneinbauleuchte, einbauleuchte led, einbauleuchte led 6000k, Deko Light, LED Panel 8, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,10* | € 32,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,57* | € 33,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,67* | € 48,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,49* | € 59,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|