Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller KNX 24239 CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler GS 48.11 knx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D036402
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     24239
EAN/GTIN:
     4022709242396
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
luftqualitätssensor
Raumklimaregler KNX CO2-Luftgütesensor & CO2/rH-Ampel mit manueller Solltemperatur-Änderung ±3° für die Messwertausgabe der Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, CO2 und der Erfassung der Luftgüte.
Features:
Luftgütesensor / Raumklimaregler
Unterputzmontage / kompakte Bauform
CO2, Temperatur & Luftfeuchtigkeit
5 Binär- und Analogeingänge
CO2 & rH-Ampel
Manuelle Änderung der Solltemperatur ±3°
Hinweise:
Für den KNX TP Bus
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Temperatur + Luftdruck + Luftfeuchtigkeit + CO2
Montageart:
Wand + Unterputz
Serie:
KNX
Herstellerfarbe:
Studioweiß (ähnlich RAL 9016)
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler
Weitere Suchbegriffe: Müller, GS 4811 knx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.