| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D033171 Herst.-Nr.: RV16AF20KA10KM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 10 kΩ
Lieferumfang: RV16AF20KA10KM. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall + Geriffelt | Typ: | RV16AF20KA10KM | Achs-Länge: | 15 mm | Widerstand: | 10 kΩ | Belastbarkeit: | 0.05 W | Anschluss: | Print | Gewinde-Maß: | M7 | Achs-Ø: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 6.5 mm | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,78* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|