Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21131 LED EEK E (A - G) E14 Kolbenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x L) 25mm x 85mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029572
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21131
EAN/GTIN:
     4020856211319
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Features:
Leistung= 2.5 W
Lichtstrom Gesamt= 250 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED Filament T25 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Länge:
85 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Bauform:
Kolbenform
Durchmesser:
25 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Entspr. Leistung:
25 W
Lebensdauer circa:
40000 h
Lampenform:
T25
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Glas
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
250 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 2700k, led e14 warmweiss, led e14, Megaman, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,20*
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 4,23*
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21132
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
610007
ab € 4,10*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21134
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.