Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85297 LED EEK F (A - G) GX53 7W = 48W Warmweiß (Ø x H) 75mm x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029442
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85297
EAN/GTIN:
     4020856852970
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

Features:
Leistung= 7 W
Lichtstrom Gesamt= 650 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED GX53 Ceramic + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Ø:
75 mm
Höhe:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
GX53
Gewicht:
70 g
Durchmesser:
75 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Entspr. Leistung:
48 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lampenform:
GX53
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
650 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Ausführung:
matt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 6,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,93*
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,94*
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,95*
€ 3,90*
ab € 6,14*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,33*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27982
ab € 5,32*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27784
ab € 5,25*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27692
ab € 6,03*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,88*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.