Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85390 LED EEK G (A - G) E27 14W = 116W Warmweiß (Ø x H) 121mm x 135mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029042
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85390
EAN/GTIN:
     4020856853908
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Farbwechsellampe

Features:
Leistung= 14 W
Lichtstrom Gesamt= 1200 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
RGB/W PAR38 IP55 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Ø:
121 mm
Höhe:
135 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Sockel:
E27
Gewicht:
245 g
Durchmesser:
121 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Entspr. Leistung:
116 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lampenform:
PAR38
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.