Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85386 LED EEK E (A - G) G13 Röhrenform 9W Warmweiß (Ø x H) 28mm x 604mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029022
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85386
EAN/GTIN:
     4020856853861
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Features:
Leistung= 9 W
Lichtstrom Gesamt= 1000 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED T8 0,6m + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Ø:
28 mm
Höhe:
604 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
115 g
Durchmesser:
28 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Lebensdauer circa:
15000 h
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 2700k, led röhre, led g13 9w, LightMe, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.