Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85397 LED EEK E (A - G) G13 Röhrenform 12W Kaltweiß (Ø x H) 28mm x 908mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029002
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85397
EAN/GTIN:
     4020856853977
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Features:
Leistung= 12 W
Lichtstrom Gesamt= 1450 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED T8 0,9m + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Ø:
28 mm
Höhe:
908 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
115 g
Durchmesser:
28 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Lebensdauer circa:
15000 h
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1450 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, LightMe, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.