Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Widerstandsdekade Widerstand 0.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027482
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197528A
EAN/GTIN:
     3663653004367
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Widerstanddekaden mit einer Dekade gemäß den Sicherheitsnormen.
Features:
Einfache Widerstandsdekade zum Einsatz in der Ausbildung, in Labors, bei Forschung und Entwicklung und in der Wartung
Gehäuse mit 1 Dekade mit 11-stelligem Wahlschalter (0 = Kurzschluss) und mit 3 Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm
Dekade: MΩ x 1
Bereich: 1 bis 10 MΩ
I max: 0,2 mA
Genauigkeit: 0,5 %
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
72 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
220 g
Einstellschritte:
1 MΩ
Toleranz:
0.5 %
Einstell-Bereich:
1 bis 10 MΩ
Funktionen:
Widerstand
Max. Anschluss-Spannung:
2000 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Widerstandsdekade
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Chauvin Arnoux
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 202,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,75*
€ 203,00*
€ 5,90*
ab € 175,49*
€ 215,74*
Frei Haus
ab € 192,96*
€ 241,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197521A
ab € 185,71*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 161,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 158,89*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 155,97*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 157,78*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 155,46*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 159,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.