Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsdekade 0,1...1 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsdekade 0,1...1 Ohm
Widerstandsdekade 0,1...1 Ohm
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03197521A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197521A
EAN/GTIN:
     3663653004299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Beschreibung
Widerstanddekaden mit einer Dekade gemäß den Sicherheitsnormen.

Bauteile für mechanische und elektrische Aufbauten
- Auswahl über Drehkontaktschalter
- Anschlag verhindert das versehentliche Weiterdrehen von 10 auf 1
- Verwechslungssicherer Erdungskontakt
- Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4mm
- Typische Messgenauigkeit: 0,5 %
- Abmessungen: 72 x 72 x 90 mm; Gewicht: 160 bis 350 g

Widerstandsdekaden - max. Stromstärke
0,1 bis 1 Ω - 1 A
1 bis 10 Ω -750 mA
10 bis 100 Ω - 250 mA
100 bis 1000 Ω - 75 mA
1 bis 10 kΩ - 25 mA
10 bis 100 kΩ - 7,5 mA
100 bis 1000 kΩ - 2 mA
1 bis 10 MΩ - 0,2 mA
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
72 mm
Max. Eingangsstrom:
0 A
Max. Ausgangsspannung:
150 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
150 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Art des Adapters:
elektrisch
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
false
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 237,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
€ 199,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
€ 199,13*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
€ 203,51*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
€ 200,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
€ 195,18*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
€ 209,25*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
€ 210,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.