| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D025662 Herst.-Nr.: MT76351 EAN/GTIN: 4020856763511 |
| |
|
| | |
| Features: Sockel GX53 Für Leuchtmittel mit max. 7W Betriebsspannung 230 V Lieferumfang: PLANEX Einbau Stahl gebür. + Anleitung.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 43 mm | Sockel: | GX53 | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 104 mm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Eisen | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Stahl | Produkt-Art: | Einbauleuchte | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gx 53, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte megatron, Megatron, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,97* | € 8,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,73* | € 11,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,27* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,88* | € 11,47* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,43* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|