Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85655 LED-Deckenleuchte LED GU10 32W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025192
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85655
EAN/GTIN:
     4020856856558
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Features:
Leistung= 32 W
Lichtstrom Gesamt= 2400 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß
Lieferumfang:
AQUA 4er Deckenl. IP44 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
32 W
Länge:
53 mm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
145 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lampenform:
GU10
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstärke:
480
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
2400 lm
Bauform:
Rund
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LightMe, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe, Deckenlampen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 14,7575*
€ 18,7275*
4
€ 8,50*
ab € 19,4375*
€ 19,4375*
Lager 615
4
€ 4,00*
ab € 16,2475*
€ 20,72*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 16,505*
€ 20,885*
4
€ 4,98*
ab € 16,6325*
€ 21,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,1425*
€ 23,96958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,125*
€ 22,75875
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,4875*
€ 22,00013
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,2475*
€ 19,33453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.