Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 827-840 GU10 LM85655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 827-840 GU10 LM85655
LED-Deckenleuchte 827-840 GU10 LM85655
Artikel-Nr.:
     3517B-97172905
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85655
EAN/GTIN:
     4020856856558
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED-Deckenleuchte 827-840 GU10 LM85655

Die LED-Deckenaufbauleuchte besteht aus weiß lackiertem Metall. Die Lichtfarbe der wechselbaren LED-GX53-Diffusoren kann über den Lichtschalter warmweiß (2700K) oder neutralweiß (4000K) eingestellt werden. Die Leuchtmittel sind wechselbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 14,7075*
€ 18,7975*
4
€ 8,50*
ab € 19,4375*
€ 19,4375*
4
€ 4,00*
ab € 16,2175*
€ 20,76*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 16,475*
€ 20,915*
Lager 3517
4
€ 4,98*
ab € 16,6025*
€ 21,0725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,0725*
€ 25,07628
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,7525*
€ 24,69548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9625*
€ 23,75538
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,2125*
€ 22,86288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,6025*
€ 19,75698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 84,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.